ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ プラス 皿頭 ステンレス防錆
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
4.5
種別
全ネジ
材質
ステンレス (SUS304)
仕様
防錆
頭部形状
皿
穴の形状
十字
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76964467
014.70.950
1セット(500個)
20
¥
11,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964476
014.70.954
1セット(500個)
30
¥
31,050
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964485
014.70.956
1セット(500個)
35
¥
11,450
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964494
014.70.958
1セット(200個)
40
¥
5,860
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964503
014.70.960
1セット(200個)
45
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964519
014.70.962
1セット(200個)
50
¥
8,080
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964528
014.70.964
1セット(200個)
60
¥
10,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください