ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ プラス 皿頭 ステンレス防錆
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
5
種別
全ネジ
材質
ステンレス (SUS304)
仕様
防錆
頭部形状
皿
穴の形状
十字
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76964537
014.71.080
1セット(200個)
25
¥
6,460
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964546
014.71.101
1セット(200個)
35
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964555
014.71.128
1セット(200個)
45
¥
7,240
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964564
014.71.139
1セット(200個)
50
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964573
014.71.148
1セット(100個)
60
¥
6,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964589
014.71.156
1セット(100個)
70
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964598
014.71.165
1セット(100個)
80
¥
8,740
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください