ハーフェレ
木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
3.5
種別
全ネジ
材質
ステンレス
仕様
防錆
頭部形状
皿
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76964634
014.72.044
16
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964643
014.72.051
30
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください