ハーフェレ
木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
4
種別
全ネジ
材質
ステンレス
仕様
防錆
頭部形状
皿
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76964659
014.72.064
16
¥
7,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964668
014.72.066
20
¥
8,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964677
014.72.071
30
¥
11,150
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964686
014.72.074
40
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964695
014.72.075
45
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964704
014.72.076
50
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください