ハーフェレ
木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
5
種別
全ネジ
材質
ステンレス
仕様
防錆
頭部形状
皿
内容量
1セット(200個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76964765
014.72.139
25
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964774
014.72.141
30
¥
7,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964783
014.72.143
40
¥
9,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964799
014.72.145
50
¥
11,080
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964808
014.72.147
60
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964817
014.72.149
70
¥
15,440
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964826
014.72.151
80
¥
17,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください