ハーフェレ
木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
3.5
種別
半ネジ
材質
ステンレス
仕様
防錆
頭部形状
皿
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76964835
014.72.049
1セット(1000個)
25
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964844
014.82.053
1セット(500個)
35
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964853
014.82.054
1セット(500個)
40
¥
12,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください