木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆

木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆 - ハーフェレ木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆 - ハーフェレ

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。

用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4.5種別半ネジ材質ステンレス仕様防錆頭部形状内容量1セット(200個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76964869014.82.09650
8,800
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964878014.82.09860
10,600
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964887014.82.10070
12,280
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする