ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 センターホール 2.5mm付 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
4.5
センターホール(mm)
2.5
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
種別
半ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
頭部形状
皿
穴の形状
十字
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76964896
015.01.935
1セット(1000個)
25
¥
11,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76964905
015.01.944
1セット(1000個)
30
¥
11,200
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76964914
015.01.953
1セット(500個)
35
¥
5,650
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76964923
015.01.962
1セット(500個)
40
¥
6,550
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76964939
015.01.971
1セット(500個)
45
¥
7,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76964948
015.01.980
1セット(200個)
50
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76964957
015.01.981
1セット(200個)
60
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76964966
015.01.982
1セット(200個)
70
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76964975
015.01.983
1セット(200個)
80
¥
6,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください