曜日別特売

木ネジ ホスパ PZ 皿頭 センターホール 2.5mm付 亜鉛メッキ

木ネジ ホスパ PZ 皿頭 センターホール 2.5mm付 亜鉛メッキ - ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 センターホール 2.5mm付 亜鉛メッキ - ハーフェレ

家具に適した木ネジです。

用途金物の固定など種別半ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラス長さL(mm)80頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字センターホール(mm)2.5ねじ径d(Φmm)5内容量1セット(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76964984015.01.992
6,180
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする