ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
16
ねじ径d(Φmm)
2.5
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
穴の形状
十字
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76964993
015.31.255
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください