ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
種別
全ネジ
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
仕上
亜鉛メッキ
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
3.0(頭Φ5.0)
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76965009
015.31.326
13
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965018
015.31.335
15
¥
2,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965027
015.31.344
17
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください