ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
3.5
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
穴の形状
十字
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76965194
015.31.719
45
¥
2,710
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965203
015.31.728
50
¥
3,015
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください