ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
種別
全ネジ
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
仕上
亜鉛メッキ
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
4
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76965219
015.31.808
1セット(200個)
55
¥
1,676
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965228
015.31.824
1セット(1000個)
13
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください