ハーフェレ
木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
種別
全ネジ
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
仕上
亜鉛メッキ
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
4
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76965237
015.31.826
1セット(1000個)
15
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965246
015.31.835
1セット(1000個)
17
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965255
015.31.844
1セット(1000個)
20
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965264
015.31.853
1セット(1000個)
25
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965273
015.31.862
1セット(1000個)
30
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965289
015.31.871
1セット(500個)
35
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965298
015.31.880
1セット(500個)
40
¥
3,065
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください