ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
4.5
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
穴の形状
十字
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76965325
015.31.915
1セット(1000個)
17
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965334
015.31.924
1セット(1000個)
20
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
14日以内出荷
返品不可
76965343
015.31.933
1セット(1000個)
25
¥
5,110
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965359
015.31.942
1セット(1000個)
30
¥
6,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965368
015.31.951
1セット(500個)
35
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965377
015.31.960
1セット(500個)
40
¥
4,090
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965386
015.31.979
1セット(500個)
45
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965395
015.31.988
1セット(200個)
50
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965404
015.32.010
1セット(200個)
55
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください