ハーフェレ
木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
30
ねじ径d(Φmm)
5
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
穴の形状
十字
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76965438
015.32.092
¥
3,730
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください