ハーフェレ
ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
5
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
穴の形状
十字
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76965447
015.32.109
1セット(500個)
35
¥
4,190
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965456
015.32.118
1セット(500個)
40
¥
4,705
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965465
015.32.127
1セット(200個)
45
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965474
015.32.136
1セット(200個)
55
¥
2,080
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください