ハーフェレ
木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ オルガボックス
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
種別
全ネジ
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
タイプ
オルガボックス
長さL(mm)
16
頭部形状
皿
仕上
ニッケルメッキ
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
2.5
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76965483
015.35.253
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください