ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ニッケルメッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
種別
全ネジ
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
仕上
ニッケルメッキ
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
3.5
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76965508
015.35.637
15
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965517
015.35.646
17
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965526
015.35.655
20
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください