ハーフェレ
木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
4
材質
スチール
頭部形状
皿
穴の形状
十字
仕上
ニッケルメッキ
種別
全ネジ
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
タイプ
オルガボックス
長さL(mm)
15
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
ねじ径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76965535
015.35.824
15
4
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください