ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ブロンズ調
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
種別
全ネジ
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
仕上
ブロンズ調
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
3
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76965569
015.39.537
15
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965578
015.39.546
17
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965587
015.39.555
20
¥
3,170
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965596
015.39.573
25
¥
5,420
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください