曜日別特売

木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ブロンズ調

木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ブロンズ調 - ハーフェレ木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ブロンズ調 - ハーフェレ

家具に適した木ネジです。

用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状仕上ブロンズ調穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3.5内容量1セット(1000個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76965605015.39.63515
7,000
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965614015.39.64417
4,000
3,500
3,850(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965623015.39.65320
3,480
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965639015.39.67125
6,750
5,698
6,268(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965648015.39.68030
5,000
4,298
4,728(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする