ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ブロンズ調
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
種別
全ネジ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
仕上
ブロンズ調
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
4
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76965657
015.39.831
1セット(1000個)
17
ドライバータイプ:PZ プラス
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965666
015.39.840
1セット(1000個)
20
ドライバータイプ:PZ プラス
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965675
015.39.859
1セット(1000個)
25
ドライバータイプ:PZ プラス
¥
5,320
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965684
015.39.868
1セット(1000個)
30
ドライバータイプ:PZ プラス
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965693
015.39.877
1セット(500個)
35
ドライバータイプ:PZ プラス
¥
6,050
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965709
015.39.886
1セット(500個)
40
ドライバータイプ:PZ タイプ
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください