ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
4
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
種別
半ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
穴の形状
十字
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76965727
015.41.877
1セット(500個)
35
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965736
015.41.886
1セット(500個)
40
¥
3,065
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965745
015.41.902
1セット(500個)
50
¥
3,680
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965754
015.41.920
1セット(200個)
60
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965763
015.41.939
1セット(200個)
70
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください