ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
種別
半ネジ
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
仕上
亜鉛メッキ
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76965806
015.42.132
1セット(200個)
50
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965815
015.42.141
1セット(200個)
60
¥
2,660
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965824
015.42.150
1セット(200個)
65
¥
2,520
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965833
015.42.169
1セット(200個)
70
¥
3,040
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965849
015.42.178
1セット(100個)
80
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965858
015.42.187
1セット(100個)
90
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965867
015.42.196
1セット(100個)
100
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965876
015.42.197
1セット(100個)
110
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください