ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
種別
半ネジ
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
仕上
亜鉛メッキ
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
6
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76965885
015.42.347
1セット(200個)
50
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965894
015.42.356
1セット(200個)
60
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965903
015.42.365
1セット(100個)
70
¥
2,520
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965919
015.42.374
1セット(100個)
80
¥
2,820
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965928
015.42.383
1セット(100個)
90
¥
6,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965937
015.42.392
1セット(100個)
100
¥
6,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965946
015.42.418
1セット(100個)
120
¥
9,430
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965955
015.42.436
1セット(100個)
140
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965964
015.42.454
1セット(100個)
160
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76965973
015.42.472
1セット(100個)
180
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください