木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ

木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ - ハーフェレ木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ - ハーフェレ

家具に適した木ネジです。

用途金物の固定など長さL(mm)16ねじ径d(Φmm)2.5取付ドライバータイプ:トルクス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76965989015.46.004
3,000
2,698
2,968(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする