ハーフェレ
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
3
取付
ドライバータイプ:トルクス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
頭部形状
皿
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76965998
015.46.054
16
¥
3,170
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966007
015.46.056
20
¥
6,440
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966016
015.46.059
25
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966025
015.46.061
30
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966034
015.46.065
45
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください