ハーフェレ
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
3.5
取付
ドライバータイプ:トルクス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
頭部形状
皿
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76966059
015.46.084
1セット(1000個)
16
¥
4,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966086
015.46.091
1セット(1000個)
30
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966043
015.46.081
1セット(1000個)
12
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
76966068
015.46.086
1セット(1000個)
20
¥
4,090
取扱い終了
返品不可
76966077
015.46.089
1セット(1000個)
25
¥
4,090
取扱い終了
返品不可
76966095
015.46.095
1セット(1000個)
45
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
76966104
015.46.096
1セット(500個)
50
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください