ハーフェレ
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
4
取付
ドライバータイプ:トルクス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
頭部形状
皿
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76966113
015.46.114
1セット(1000個)
16
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966129
015.46.116
1セット(1000個)
20
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966138
015.46.119
1セット(1000個)
25
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966147
015.46.121
1セット(1000個)
30
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966156
015.46.126
1セット(500個)
50
¥
3,375
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください