ハーフェレ
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
4.5
取付
ドライバータイプ:トルクス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
頭部形状
皿
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76966165
015.46.146
1セット(1000個)
20
¥
9,410
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966174
015.46.149
1セット(1000個)
25
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966183
015.46.151
1セット(1000個)
30
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966199
015.46.153
1セット(500個)
35
¥
7,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966208
015.46.155
1セット(500個)
45
¥
8,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966217
015.46.156
1セット(500個)
50
¥
10,550
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください