ハーフェレ
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
5
取付
ドライバータイプ:トルクス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
頭部形状
皿
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76966226
015.46.176
1セット(1000個)
20
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966235
015.46.179
1セット(1000個)
25
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966244
015.46.181
1セット(500個)
30
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966253
015.46.183
1セット(500個)
35
¥
4,705
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966269
015.46.184
1セット(500個)
40
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966278
015.46.186
1セット(200個)
50
¥
2,940
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966287
015.46.188
1セット(200個)
60
¥
3,260
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966296
015.46.191
1セット(100個)
80
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください