ハーフェレ
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
40
ねじ径d(Φmm)
4.5
取付
ドライバータイプ:トルクス
種別
半ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
頭部形状
皿
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76966357
015.46.454
¥
9,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください