ハーフェレ
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
6
取付
ドライバータイプ:トルクス
種別
半ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
頭部形状
皿
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76966409
015.46.516
1セット(200個)
50
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966418
015.46.518
1セット(200個)
60
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966427
015.46.520
1セット(100個)
70
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76966436
015.46.521
1セット(100個)
80
¥
5,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966445
015.46.522
1セット(100個)
90
¥
6,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
14日以内出荷
返品不可
76966454
015.46.523
1セット(100個)
100
¥
7,360
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966463
015.46.525
1セット(100個)
120
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966479
015.46.527
1セット(100個)
140
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966488
015.46.529
1セット(100個)
160
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966497
015.46.530
1セット(100個)
180
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください