ハーフェレ
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
3
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
穴の形状
十字
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76966506
015.51.524
13
¥
5,730
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966515
015.51.542
17
¥
6,130
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください