ハーフェレ
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
種別
全ネジ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
仕上
亜鉛メッキ
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
3.5
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76966524
015.51.631
15
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76966533
015.51.640
17
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966549
015.51.659
20
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966558
015.51.677
25
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966567
015.51.686
30
¥
8,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966576
015.51.695
35
¥
10,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください