ハーフェレ
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
種別
全ネジ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
仕上
亜鉛メッキ
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
4
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76966585
015.51.837
1セット(1000個)
17
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966594
015.51.846
1セット(1000個)
20
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966603
015.51.855
1セット(1000個)
25
¥
9,820
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966619
015.51.873
1セット(500個)
35
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76966628
015.51.882
1セット(500個)
40
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください