ハーフェレ
木ネジ ホスパ 丸皿頭 トルクス 全ネジ 亜鉛メッキ
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
3.5
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76966637
015.52.640
17
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966646
015.52.659
20
¥
4,090
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966664
015.52.686
30
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966673
015.52.695
35
¥
5,110
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966655
015.52.677
25
¥
6,030
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください