曜日別特売

木ネジ ホスパ 丸皿頭 トルクス 全ネジ 亜鉛メッキ

木ネジ ホスパ 丸皿頭 トルクス 全ネジ 亜鉛メッキ - ハーフェレ木ネジ ホスパ 丸皿頭 トルクス 全ネジ 亜鉛メッキ - ハーフェレ

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。

用途金物の固定など長さL(mm)35ねじ径d(Φmm)4種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76966689015.52.873
28,800
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする