ハーフェレ
木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
3
種別
全ネジ
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
穴の形状
十字
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76966698
015.55.532
16
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966707
015.55.559
20
¥
7,460
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください