ハーフェレ
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
種別
全ネジ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
仕上
ニッケルメッキ
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
3
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76966716
015.55.577
25
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966725
015.55.586
30
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください