ハーフェレ
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
3.5
種別
全ネジ
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
穴の形状
十字
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76966768
015.55.675
25
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966777
015.55.684
30
¥
5,320
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966786
015.55.693
35
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください