曜日別特売

木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ

木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ - ハーフェレ木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ - ハーフェレ

家具に適した木ネジです。

用途金物の固定などねじ径d(Φmm)4種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字内容量1セット(1000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76966795015.55.84420
6,000
4,898
5,388(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966804015.55.85325
6,000
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする