ハーフェレ
木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
3
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
なべ
穴の形状
ポジドライブ
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76966856
015.71.535
15
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
14日以内出荷
返品不可
76966865
015.71.544
17
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966874
015.71.553
20
¥
3,170
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966883
015.71.571
25
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください