ハーフェレ
木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
3.5
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
なべ
穴の形状
ポジドライブ
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76966908
015.71.633
15
¥
3,270
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966917
015.71.642
17
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966926
015.71.651
20
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966935
015.71.679
25
¥
4,090
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966944
015.71.688
30
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76966953
015.71.697
35
¥
6,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください