ハーフェレ
木ネジ ナベ頭タイプ PZ プラス 亜鉛メッキ
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
5
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
なべ
穴の形状
十字
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76967118
015.72.050
1セット(1000個)
17
¥
7,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967127
015.72.078
1セット(1000個)
20
¥
7,050
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967136
015.72.080
1セット(1000個)
25
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967145
015.72.096
1セット(500個)
30
¥
7,650
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967154
015.72.098
1セット(500個)
35
¥
10,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967163
015.72.112
1セット(500個)
40
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967179
015.72.114
1セット(500個)
45
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967188
015.72.130
1セット(200個)
50
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください