ハーフェレ
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
3
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
なべ
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76967197
015.73.535
15
¥
9,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967206
015.73.553
20
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76967215
015.73.571
25
¥
8,490
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください