ハーフェレ
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
3.5
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
なべ
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76967224
015.73.624
13
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967233
015.73.633
15
¥
5,930
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
13日以内出荷
返品不可
76967249
015.73.651
20
¥
4,090
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967258
015.73.679
25
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967267
015.73.688
30
¥
10,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967276
015.73.697
35
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください