ハーフェレ
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
4.5
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
なべ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76967355
015.73.928
1セット(1000個)
20
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967364
015.73.937
1セット(1000個)
25
¥
14,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967373
015.73.946
1セット(500個)
30
¥
8,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967389
015.73.955
1セット(500個)
35
¥
4,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967398
015.73.961
1セット(500個)
50
¥
13,350
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください