ハーフェレ
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
ねじ径d(Φmm)
5
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
なべ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76967407
015.74.050
1セット(1000個)
17
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967416
015.74.078
1セット(1000個)
20
¥
15,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967425
015.74.096
1セット(500個)
30
¥
11,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967434
015.74.112
1セット(500個)
40
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967443
015.74.130
1セット(200個)
50
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76967459
015.74.132
1セット(200個)
60
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください